ササガワ
祭袢天
一際目立つ祭袢天!年間を通してさまざまなイベントに大活躍!色々なバリエーションをご用意しました。
付属品
帯・手拭付き
材質
綿100%(天竺)
内容量
1セット
全24種類を絞り込む
サイズ
L
M
子供用
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54088808
40-3101
市松青 2・3才用
赤(背文字)
子供用
450×320(袖:160×140)
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088817
40-3102
市松青 4・6才用
赤(背文字)
子供用
540×360(袖:200×160)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088826
40-3103
市松青 7・10才用
赤(背文字)
子供用
590×430(袖:220×190)
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088835
40-3104
市松青 11・13才用
赤(背文字)
子供用
630×510(袖:250×210)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088844
40-3106
市松青 大人 M
赤(背文字)
M
690×600(袖:280×260)
¥
7,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54088853
40-3107
市松青 大人 L
赤(背文字)
L
800×650(袖:300×330)
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54088869
40-3111
市松赤 2・3才用
赤(背文字)
子供用
450×320(袖:160×140)
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088878
40-3112
市松赤 4・6才用
赤(背文字)
子供用
540×360(袖:200×160)
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088887
40-3113
市松赤 7・10才用
赤(背文字)
子供用
590×430(袖:220×190)
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088896
40-3114
市松赤 11・13才用
赤(背文字)
子供用
630×510(袖:250×210)
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54088905
40-3116
市松赤 大人 M
赤(背文字)
M
690×600(袖:280×260)
¥
7,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54088914
40-3117
市松赤 大人 L
赤(背文字)
L
800×650(袖:300×330)
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54088923
40-3201
輪つなぎ青 2・3才用
赤(背文字)
子供用
450×320(袖:160×140)
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
54088939
40-3202
輪つなぎ青 4・6才用
赤(背文字)
子供用
540×360(袖:200×160)
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
54088948
40-3203
輪つなぎ青 7・10才用
赤(背文字)
子供用
590×430(袖:220×190)
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
54088957
40-3204
輪つなぎ青 11・13才用
赤(背文字)
子供用
630×510(袖:250×210)
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
54088966
40-3206
輪つなぎ青 大人 M
赤(背文字)
M
690×600(袖:280×260)
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
54088975
40-3207
輪つなぎ青 大人 L
赤(背文字)
L
800×650(袖:300×330)
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
54088984
40-3211
輪つなぎ赤 2・3才用
赤(背文字)
子供用
450×320(袖:160×140)
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
54088993
40-3212
輪つなぎ赤 4・6才用
赤(背文字)
子供用
540×360(袖:200×160)
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
54089009
40-3213
輪つなぎ赤 7・10才用
赤(背文字)
子供用
590×430(袖:220×190)
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
54089018
40-3214
輪つなぎ赤 11・13才用
黒(背文字)
子供用
630×510(袖:250×210)
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
54089027
40-3216
輪つなぎ赤 大人 M
黒(背文字)
M
690×600(袖:280×260)
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
54089036
40-3217
輪つなぎ赤 大人 L
黒(背文字)
L
800×650(袖:300×330)
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください