LGL-16 ローボルト ポールライト タカショー 54094776

 

LGL-16 ローボルト ポールライト タカショー 54094776
LGL-16 ローボルト ポールライト タカショー 54094776
LGL-16 ローボルト ポールライト タカショー 54094776

ローボルト ポールライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード54094776品番LGL-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。

材質アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.5消費電力(W)約0.5(光源のみ)定格電圧(V)DC12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1高さ(cm)約17.9(地中杭を含む)LED1球(電球色)
注意
※別売の『専用コントローラー』が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54094776LGL-1658217347LGL-LH04LGL-16 ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショー 58217347ひかりノベーション 間のひかり追加ライトタカショー1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54094776
2024-05-24
用途: 外構のディスプレイとして
飲食業

もともとタカショーのコントローラーを使用していましたので、そこにプラグをさすだけで面倒な組み立てもなく届いてすぐに使えました。明るさもちょうどいい感じです。
太陽光ガーデンライトでは何度も痛い目にあっているので(明るさ不十分、照射時間短い)
そういう意味でもこちらの商品は大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする