MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736

 

MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736
MWF-26C マリーウッド スツール タカショー 54096736

マリーウッド スツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚注文コード54096736品番MWF-26C
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木幅(mm)300質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ42cm座面高(cm)約42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする