タカショー
マリーウッド スツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
54096745
品番
MWF-26CCG
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
300
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行30cm×高さ42cm
座面高(cm)
約42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません