タカショー
リーンシェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54096903
品番
MWF-39FS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに馴染むデザインのシェルフです。
材質
天然木
幅(mm)
900
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
上段10kgまで、中段15kgまで、下段15kgまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×奥行33cm×高さ140cm
高さ(cm)
地面から棚板天面までの高さ:上段/約97.5、中段/約56、下段/約15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板有効:上段 約幅80×奥行14.5、中段 約幅80×奥行21.5、下段 約幅80×奥行28.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません