EWO-47Y エコランドガーデンラティス タカショー 54099089

エコランドガーデンラティス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(5枚)サイズ90×180cm注文コード54099089品番EWO-47Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

間仕切りとして空間を演出したり、トレリスとして植物を誘引したり様々なシーンで活躍する定番アイテム。

寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約90×3.5×180質量(kg)約5材質天然木こげ茶サイズ90×180cm幅(mm)900質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×高さ180cm×厚さ3.5cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする