タカショー
エコランドガーデンラティス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(8枚)
サイズ
90×120cm
注文コード
54099116
品番
EWO-44N
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
間仕切りとして空間を演出したり、トレリスとして植物を誘引したり様々なシーンで活躍する定番アイテム。
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×3.5×120
質量(kg)
約3.5
材質
天然木
色
ナチュラル
サイズ
90×120cm
幅(mm)
900
質量(g)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅90cm×高さ120cm×厚さ3.5cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません