タカショー
職人ミニ熊手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(cm)
約52
注文コード
54100123
品番
CBB-04
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。
用途
熊手
材質
天然竹
幅(cm)
約15
長さ(cm)
約52
繰り返し・詰め替え
対応