タカショー
ガーデンソフトタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54100507
品番
GST-03
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
植物や野菜にキズをつけず支柱にしっかり固定。やわらかい素材なので手にもやさしい。カットが簡単!
材質
TPR・スチール
幅(mm)
5
質量(kg)
0.19
色
グリーン
長さ(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ5mm×長さ6m
太さ(mm)
約5