#89 ジュート製 園芸ロープ 大巻 タカショー 54100909

ジュート製 園芸ロープ 大巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)160
内容量1巻注文コード54100909品番#89
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

植物の根巻きや結束、雪囲いなどなど様々な用途に使えるロープです。
ネコの爪研ぎ用にもお使いいただけます。

用途植物の根巻、誘引、結束、雪囲い、ガーデニング、爪研ぎ、クラフトやホビーなど材質ジュート麻幅(mm)8質量(kg)2.54長さ(m)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ8mm×長さ160m太さ(mm)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする