曜日別特売
RF22MDPA3 オーパー MDP220 桜井 54105669

オーパー MDP220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(250枚)注文コード54105669品番RF22MDPA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

紙を樹脂でサンドイッチした、カラーレーザープリンター用の耐水紙(220μmベース)です。
適度な光沢と白色度で印刷面が見やすく、抜群の画像再現性を持ちます。
環境に配慮して、用紙の70%以上が紙で構成されています。

サイズA3厚さ(μm)220白色度(%)90坪量(g/m2)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする