曜日別特売
32-4685 カードホルダー ササガワ 54106859

※サイズ比較

カードホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズB9
内容量1袋(5枚)注文コード54106859品番32-4685
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。

サイズB9材質PET樹脂(0.5mm厚)縦(mm)45寸法(幅W×奥行D)(mm)64×49
注意
※極度に何度も繰り返し折り曲げますと、折り目が割れる恐れが御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする