曜日別特売
CY1S6-100Z-M9B マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 SMC 54107252

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着注文コード54107252品番CY1S6-100Z-M9B
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする