CY3B15-940 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B1 SMC 54108853

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
チューブ内径15(Φmm)
標準ストローク940(mm)
940
102
121
123
127
132
142
148
171
232
234
239
246
258
264
276
283
306
134
152
162
169
172
204
209
212
217
224
261
27
281
285
305
311
315
33
342
358
383
390
397
43
45
478
61
62
63
74
77
79
83
324
327
341
352
354
382
405
409
41
451
46
491
51
565
567
595
656
697
790
810
86
870
88
890
897
920
内容量1個注文コード54108853品番CY3B15-940
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動標準ストローク(mm)940ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする