34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968

34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968
34-4202 アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 54108968

アクセサリー台紙用アクリルスタンド(透明)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1個×5袋)
サイズL
内容量1箱(1個×5袋)注文コード54108968品番34-4202
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

作品を美しく陳列できるアクセサリー用のシンプルなスタンドです。美しい透明感。高品質の日本製です。アクセサリー展示用の専用スタンドです。台紙が取りやすく戻しやすい2mm溝。奥行きがあるので安定します。台紙が倒れません。スタンドに台紙をセットすると角度が付いて見やすくなります。

サイズL材質アクリル樹脂縦(mm)8寸法(幅W×奥行D)(mm)140×35溝幅(mm)2
注意
※台紙はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする