曜日別特売
CY3B63-624 マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B6 SMC 54111276

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
チューブ内径63(Φmm)
標準ストローク624(mm)
624
160
104
1051
111
1120
1140
1190
120
1230
1310
1490
1610
207
215
260
360
365
480
490
530
560
565
580
625
630
638
665
715
775
790
860
910
980
125
183
201
202
210
211
212
232
500
600
700
200
320
41
51
ポートねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード54111276品番CY3B63-624
参考基準価格(税別)¥151,470販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動標準ストローク(mm)624ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする