41-3353 食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引パック円表示 ササガワ 54112863

食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引パック円表示

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊(500片)
種別肉1パックラベル1480円
肉1パックラベル1480円
肉1パックラベル180円
肉1パックラベル198円
肉1パックラベル280円
肉1パックラベル298円
肉1パックラベル380円
肉1パックラベル398円
肉1パックラベル480円
肉1パックラベル498円
肉1パックラベル580円
肉1パックラベル598円
肉1パックラベル680円
肉1パックラベル780円
肉1パックラベル880円
肉1パックラベル980円
肉1パックラベル1000円
肉1パックラベル1080円
肉1パックラベル1180円
肉1パックラベル1280円
肉1パックラベル1380円
肉1パックラベル1580円
肉1パックラベル1680円
肉1パックラベル1780円
肉1パックラベル1880円
肉1パックラベル1980円
お買い得チャンス1パックラベル180円
お買い得チャンス1パックラベル198円
お買い得チャンス1パックラベル280円
お買い得チャンス1パックラベル298円
お買い得チャンス1パックラベル380円
お買い得チャンス1パックラベル398円
お買い得チャンス1パックラベル480円
お買い得チャンス1パックラベル498円
お買い得チャンス1パックラベル500円
お買い得チャンス1パックラベル580円
お買い得チャンス1パックラベル598円
お買い得チャンス1パックラベル680円
お買い得チャンス1パックラベル780円
お買い得チャンス1パックラベル880円
お買い得チャンス1パックラベル980円
お買い得チャンス1パックラベル1000円
お買い得チャンス1パックラベル1180円
お買い得チャンス1パックラベル1280円
お買い得チャンス1パックラベル1380円
お買い得チャンス1パックラベル1480円
お買い得チャンス1パックラベル1580円
お買い得チャンス1パックラベル1680円
お買い得チャンス1パックラベル1780円
お買い得チャンス1パックラベル1880円
お買い得チャンス1パックラベル1980円
お買い得チャンス1パックラベル2480円
お買い得チャンス1パックラベル2980円
2パック880円
2パック980円
2Pどれでも組合せ自由1,000円
2Pどれでも組合せ自由1,580円
どれでも合せて2パック680円
お買得!3パック1000円
今がチャンス1パック280円
今がチャンス1パック380円
今がチャンス1パック480円
今がチャンス1パック580円
今がチャンス1パック680円
今がチャンス1パック780円
今がチャンス1パック880円
今がチャンス1パック980円
今がお買得チャンス1パック198円
今がお買得チャンス1パック298円
今がお買得チャンス1パック398円
今がお買得チャンス1パック498円
お買得チャンス!1パック1080円
お買得1パック150円
お買得1パック198円
3パック1000円
2パック350円
内容量1冊(500片)注文コード54112863品番41-3353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付種別肉1パックラベル1480円材質コートタック紙(蛍光インク使用)寸法(縦×横)(mm)25×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする