曜日別特売
44030 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118253

 

44030 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118253
44030 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118253
44030 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA) 54118253

小型マイダイヤルワイヤーロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード54118253品番44030
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。

カーキキー方式ダイヤル式太さ(mm)約6材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118244
2022-10-16
用途: 自転車で

先代のカギが壊れてしまったので購入。今回はコンパクトな物をとこの商品にきめました。長さ大きさもちょうどよく、ダイヤル部分に突起がありダイヤルも回しやすく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする