サギサカ(SAGISAKA)
ジュニアヘルメット 児童用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54118576
品番
46837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
児童用/約54~約58cm。
年齢の目安:6歳以上。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。
用途
自転車用ヘルメット
色
スターシャワーブルー
質量(g)
300
サイズ(mm)
270×2010×160
適合サイズ(cm)
約54~58
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。