400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434

400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434
400-HUB072BK USBハブ サンワダイレクト 54119434

USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54119434品番400-HUB072BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。

電源バスパワープラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbpsインターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする