400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863

400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863
400-PRJ026 プロジェクター サンワダイレクト 54119863

プロジェクター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード54119863品番400-PRJ026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TI製新型DLP採用の高輝度モバイルプロジェクター今回のプロジェクターはTIの「IntelliBrightシステム」技術を使用しており、明るさ・消費電力以外にも優れた機能があります。
モバイルプロジェクターとしては最高輝度の200ルーメン
本体の角度を変更できるスイベル構造
本体を傾けるだけで自動的に台形補正が働きます※縦方向の台形補正のみ対応。水平40度まで補正可能
プロジェクターを90度回転すれば、天井がスクリーンに早変わり(90度垂直方向のみ投影可能)
HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力する事ができます。
6500mAの大容量バッテリーを内蔵。ACアダプタに接続しなくても約2時間の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。IntelliBrightシステムの説明抜粋テキサス・インスツルメンツは、画像の輝度およびコントラストを向上させ、電力消費を最小限に抑える、DLP Picoプロジェクター向けの新たな画像処理アルゴリズム「IntelliBrightシステム」を発表した。 同アルゴリズムは、携帯電話、タブレット、ビデオプレーヤー、モバイル機器のアクセサリーやnear-eyeディスプレイなど、「新しいDLP Pico製品の全クラスで画質向上を可能にする」という。リアルタイムで画像コンテンツを解析し、より明るくコントラストが高い画像を生成。「Content-Adaptive Illumination Control(CAIC)」および「Local Area Brightness Boost(LABB)」という、ふたつの異なる特許出願中のアルゴリズムで構成されている。各アルゴリズムは独立して稼働しており、同技術を採用するメーカーは個々に調整することができる。CAICアルゴリズムは、赤、緑、青のLED照明強度をフレーム単位で調整することで稼働。これにより、電力節減に対して希望する輝度の増加を選択できるようになる。LABBアルゴリズムは、フレーム単位でフレーム内の「暗い部分」および「明るい部分」を特定。暗い部分にプログラム可能なゲインを加えることで、「さらに現実的かつ視認可能な画像が実現する」としている。

光源LEDコントラスト比400:1解像度1280×720主な用途ビジネス用、家庭用設置方式置き型光源寿命LED/約20000時間フォーカス手動明るさ(Lm)200アスペクト比16:9投影方式DLP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54119863
2021-05-19
用途: 出張先でのプレゼンテーション
教育・研究機関

小型ですが,思っていたよりは大きかったです.機能は良いかと思います.ただ,光が少し弱いので携帯を考えなければ,通常サイズのプロジェクターを使用するのがいいかとおもいます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする