SUN & HOPE(サンアンドホープ)
サンスベリア カラーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1鉢
注文コード
54122889
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「千年蘭」という和名から、「永久・不滅」花言葉を持つ観葉植物です。
開業・開店祝いは勿論、結婚、新築・引越祝や長寿を祈る贈り物にも最適です。
色
黒
仕様
受皿有
サイズ
6
設置場所
床置き用
植物名
サンスベリア
注意
※生花です。商品到着後は速やかに開封をお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280