曜日別特売
2PNCT 3C-8 22M 電線/ケーブル 富士電線工業 54157708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(mm2)8
長さ(m)22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1本注文コード54157708品番2PNCT 3C-8 22M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル長さ(m)22定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁体厚さ(mm)【紙テープ厚さ】0.05、【平均】0.9、【標準】1、【部分最小】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.52シース厚(mm)【平均】1.89以上、【標準】2.1、【部分最小】1.79以上導体構成(本/mm)50/0.45シース外径(Φmm)16.7±0.42サイズ(mm2)8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)400より合わせ外径(Φmm)約12.5、【導体】約3.7各種認証JIS、電気用品安全法絶縁体外径(Φmm)5.8±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする