曜日別特売
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250

mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250
mat-moni-k0001637477 液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 54165250

液晶保護フィルム Dell S2725H-R 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
54165250
品番
mat-moni-k0001637477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Dell S2725H-R
取付方式
シリコン吸着
入数(枚)
1
対応インチサイズ
27インチ 解像度(1920×1080)
特性
反射防止 ノングレア
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする