RAD455WWD LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54166047

メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台消費電力(W)37.6光束(Lm)6692光色温白色タイプ注文コード54166047品番RAD455WWD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
数値データは200V時
付属品専用落下防止ホルダー付:1個質量(kg)0.76高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)37.6電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別110Wタイプ専用ユニット縦(mm)2383横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)177.9光源寿命40000時間LED6000lmタイプ光束(Lm)6692光色温白色タイプ調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf86W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする