メイン画像
ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
白
注文コード
54166485
品番
FX453WA
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Fit専用
質量(kg)
0.3
色
白
高さ(mm)
107
材質(本体)
樹脂(白艶消)
取り付け形状
ゲートウェイ(プラグタイプ)
シリーズ
Smart LEDZ
縦(mm)
77
横(mm)
95
無線LAN
IEEE802.11b/g
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。