曜日別特売
FAD821WWA LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166571

LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)1295調光の可否無線調光タイプ注文コード54166571品番FAD821WWA
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。

用途屋内用長さ(mm)898幅(mm)17タイプL900電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)11.1色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命40000時間光束(Lm)1295配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする