ENDO(遠藤照明)
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
調光の可否
無線調光タイプ
注文コード
54167271
品番
FAD808NB
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・調光の可否
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途
屋内用
長さ(mm)
628
幅(mm)
50
タイプ
20Wタイプ、L600
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
19
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2685
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
調光の可否
無線調光タイプ
配光タイプ
拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。