曜日別特売
RAD766NA LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167551

LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)5326電力(W)30注文コード54167551品番RAD766NA
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※画像はイメージです。
SDシリーズ

用途屋内用長さ(mm)1246幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)30色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.5光源寿命40000時間光束(Lm)5326明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当40Wタイプ・Hf32W定格出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする