曜日別特売
RAD775WA LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167761

LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)1246電力(W)6.3注文コード54167761品番RAD775WA
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

※画像はイメージです。
SDシリーズ

用途屋内用長さ(mm)1220幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)6.3色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)166光源寿命40000時間光束(Lm)1246明るさ(Lm)800演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当20Wタイプ・FL20W形器具相当・1灯用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする