SAD412XA Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167867

Synca リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)3120注文コード54167867品番SAD412XA
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※画像はイメージです。
Synca Linearシリーズ

用途屋内用長さ(mm)1198幅(mm)32タイプL1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)23.1色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)135光源寿命40000時間光束(Lm)3120配光角度(°)38×58(ビーム角45×83ウォッシュ配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする