ENDO(遠藤照明)
Synca リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1本
光束(Lm)
3900
注文コード
54167937
品番
SAD419XA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
※画像はイメージです。
Synca Linearシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
1498
幅(mm)
32
タイプ
L1500
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
28.4
色温度(K)
12000~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3900
配光角度(°)
71×62(ビーム角249×101バックウォッシュ配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
92
調光率(%)
1~100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。