※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10シリンダー径(Φmm)10仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線上出し●使用速度範囲(mm/s):150~500注文コード54181094品番ARS10X10-ZE202B2
参考基準価格(税別)¥50,210販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。