※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500注文コード54181216品番ARS10X20-ZE102A3
参考基準価格(税別)¥53,130販売価格(税込)¥56,078販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。