※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500注文コード54181286品番ARS10X20-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥49,980販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。