BHNAI-SEN 【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド 54181605 BHNAI-SEN 【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド 54181605 BHNAI-SEN 【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド 54181605

【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材種鉄・鋼 材質ボンデ鋼板 表面仕上げ処理無し 注文コード54181605 品番BHNAI-SEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥876〜
販売価格(税別)
796
この商品は材種・材質・表面仕上げなど6種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質ボンデ鋼板 形状平板・平プレート 板厚(mm)1.6〜3.2 穴数2 材種鉄・鋼 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする