曜日別特売
鉄 W60用 パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所 54183441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 W60用 パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所 54183441
鉄 W60用 パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所 54183441
鉄 W60用 パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所 54183441

パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット材質鉄 ユニクロメッキ注文コード54183441品番鉄 W60用
販売価格(税込)¥150
販売価格(税別)
136

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

材質鉄 ユニクロメッキサイズビスナット:M5×20寸法L(mm)70
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする