パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット

パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット - 群協製作所パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット - 群協製作所パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット - 群協製作所

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

サイズビスナット:M5×20内容量1セット
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54183425鉄 W35用鉄 ユニクロメッキ45
125
138(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183441鉄 W60用鉄 ユニクロメッキ70
136
150(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183450鉄 W100用鉄 ユニクロメッキ110
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183459鉄 W150用鉄 ユニクロメッキ160
204
224(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183468SUS W35用SUS30445
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183477SUS W35用SUS30470
373
410(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183486SUS W35用SUS304110
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183495SUS W35用SUS304160
621
683(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする