曜日別特売
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520

YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520
YPD-20CA PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善) 54183520

PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品YPD-20CA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は仕様・セット内容・内容量が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【YPD-20CA】入力:100-240V~ 50/60Hz 0.8A・出力(USB-C):5.0V 3.0A/9.0V 2.22A/12.0V 1.67A(20WMax)・出力(USB-A):5.0V 3.0A/9.0V 2.0A/12.0V 1.5A(18W Max)・出力(USB-C+USB-A):5.0V 3.0A(15W Max)・合計出力:20W(Max)
セット内容
ACアダプター(20W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)
注文コード
54183520
品番
YPD-20CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【山善純正のPD対応アダプター】
コンパクトサイズで急速充電を実現
対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能
PD規格バージョン3.0対応
GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)
耐トラッキング対策
持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ
日本国内専用
【山善純正のPD対応ケーブル】
最大出力:60W
最大通信速度:最大480Mbps
適用規格:USB PD3.0
通信規格:USB2.0
絡まりにくいシリコンケーブル
屈曲試験回数:25000回
定格電流:最大3A
定格電圧:最大20V
適用規格:USB Power Delivery 3.0

用途
PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器
セット内容
ACアダプター(20W/USB-Cポート×1/USB-Aポート×1)
仕様
【YPD-20CA】入力:100-240V~ 50/60Hz 0.8A・出力(USB-C):5.0V 3.0A/9.0V 2.22A/12.0V 1.67A(20WMax)・出力(USB-A):5.0V 3.0A/9.0V 2.0A/12.0V 1.5A(18W Max)・出力(USB-C+USB-A):5.0V 3.0A(15W Max)・合計出力:20W(Max)
対応機種
Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
注意
※本ページのケーブルは65W に対応しておりません。65W対応のケーブルは市販のものをご購入下さい。
※本製品は国内専用です
※急速充電をするにはデバイスもPD対応製品の必要があります
※記載の出力値は本製品の性能値です。接続機器、OSバージョン等の条件で実際の出力値は異なります。場合によっては充電時間が遅くなったり、充電できないことがあります。
※回路設計の都合上、ポートCとポートAを同時に使用した場合、電圧が5Vになります。また出力は2ポート合計最大15Wまでです。
※充電速度は、接続機器の互換性・ケーブルの仕様・OSバージョンおよび電力供給状況など、複数の要因によって調整されます。これらの条件によっては、最大電力での充電ができなかったり、USBPowerDelivery以外の充電方式が選択されることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする