曜日別特売
BKHDF1SFN-R ドクターグリップ4+1 07 パイロット 54183915

BKHDF1SFN-R ドクターグリップ4+1 07 パイロット 54183915
BKHDF1SFN-R ドクターグリップ4+1 07 パイロット 54183915

ドクターグリップ4+1 07

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード54183915品番BKHDF1SFN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。

レッド芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする