メイン画像
ENDO(遠藤照明)
エンドキャップ(5個1組)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
54184606
品番
RB878NA
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
セット内容
エンドキャップ 5個入
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
10
本体
シリコン
縦(mm)
13.9
横(mm)
13.9