EFK1028WA スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明) 54184710

メイン画像

スクエアベースライト下面乳白パネル

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)13360注文コード54184710品番EFK1028WA
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
質量(kg)6.8取付直付タイプ高さ(mm)82材質(本体)鋼板タイプ□600モジュールLED:付消費電力(W)86.5電源内蔵定格電圧(V)200-242縦(mm)620埋め込み深さ(mm)82横(mm)620エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間LED11000lmタイプ光束(Lm)13360無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP45W×4LED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする