メイン画像
ENDO(遠藤照明)
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
配光角度(°)
29
調光の可否
無線調光タイプ
注文コード
54184771
品番
EFS4070BB
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
色
黒
高さ(mm)
153
材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
LED:付
消費電力(W)
10.1
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
193
横(mm)
66
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4
光源寿命
40000時間
LED
900TYPE
光束(Lm)
1137
配光角度(°)
29
光色
電球色
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130