曜日別特売
EFS4686WB スポットライト ENDO(遠藤照明) 54184859

メイン画像

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色(e3500K)配光角度(°)22調光の可否無線調光タイプ注文コード54184859品番EFS4686WB
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)1高さ(mm)182材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュールLED:付消費電力(W)20.5電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)262横(mm)77エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間LED2000TYPE光束(Lm)1784配光角度(°)22光色温白色(e3500K)無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタプレミアS 35WLED交換不可可動範囲(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする