専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード54187020品番RX363NA
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)0.6高さ(mm)47.8材質(本体)亜鉛鋼板制御方式PWM信号制御方式縦(mm)657横(mm)61.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする