EFG5414WA 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明) 54187205

メイン画像

防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)156
光束(Lm)27310
内容量1台注文コード54187205品番EFG5414WA
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂質量(kg)8.4高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)156電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間LED20000TYPE光束(Lm)27310配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ700W-メタルハライドランプ400WLED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする