ストア・エキスプレス
木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54187546
品番
5236-3525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途
【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3240/3241/3242/3243 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×101.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×56.8×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
812
/
税込
¥
893
北海道地方
数量1につき
¥
1,329
/
税込
¥
1,462
沖縄地方
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274
離島
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274