5236-3243 木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用 ストア・エキスプレス 54187659

 

5236-3243 木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用 ストア・エキスプレス 54187659
5236-3243 木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用 ストア・エキスプレス 54187659

木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード54187659品番5236-3243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。材質木製 低圧メラミン化粧板質量(kg)4耐荷重(kg)20棚板厚さ(mm)(サブ)18寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする