600V LKGB 14SQ (88/0.45) 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ 54187799

耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
導体公称断面積(mm2)14
導体外径(Φmm)4.9
内容量1巻(100m)注文コード54187799品番600V LKGB 14SQ (88/0.45)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。
シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。

用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等その他【基準電流値】88N長さ(m)100芯数(C)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.39以下導体構成(本/mm)88/0.45導体外径(Φmm)4.9導体公称断面積(mm2)14絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3耐電圧(V/min)AC2000被覆厚さ(mm)【ガラス編組】0.6、【シリコーンゴム】1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする