SRCT-2 2C×1.25SQ (50/0.18) 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ 54188885

耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(90m)
芯数2
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(90m)注文コード54188885品番SRCT-2 2C×1.25SQ (50/0.18)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。
耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。

用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等厚さ(mm)【外被】1.5サイズ1.25SQ長さ(m)90外径(Φmm)【外被】10.8芯数2絶縁体厚さ(mm)1.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)16以下導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000絶縁体外径(Φmm)3.7
注意
※屈曲用には、お勧めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする